22350052 モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー HYPERPRO(ハイパープロ) 50857739

 

22350052 モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー HYPERPRO(ハイパープロ) 50857739
22350052 モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー HYPERPRO(ハイパープロ) 50857739
22350052 モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー HYPERPRO(ハイパープロ) 50857739
22350052 モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー HYPERPRO(ハイパープロ) 50857739
22350052 モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー HYPERPRO(ハイパープロ) 50857739

モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50857739
品番
22350052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥81,000

ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、
純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgの
ライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、
スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。

仕様
ショックタイプ:モノ、油圧プリロードアジャスター:なし、タイプ名:エマルジョン、タイプNo.:460、スプリング:コンスタントライジングレート
主な適合車種
SUZUKI SV650 ABS '16 ~ '18、SUZUKI SV650X ABS '19
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする