和信化学工業
和信化学工業の ニス/ツヤだし/ステイン
和信化学工業の ステイン
シークステイン PG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.9L)
注文コード
50858116
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ブルー
用途
素地着色から塗膜着色まで幅広く使える、木工家具の間で親しまれてきた万能着色剤
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
耐光性、優れた着色力、優れた混和性、素地着色可能、調色可能
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。