ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの 変換・延長アダプタ
USB延長ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
2
注文コード
50858806
品番
USB-AAE-20
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
2
色
ベージュ
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス