ユーボン
ユーボンの PCアクセサリー
ユーボンの ケーブル
ユーボンの 変換・延長アダプタ
USB延長ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ケーブル長(m)
3
注文コード
50858815
品番
USB-AAE-30
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
色
ベージュ
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス