画像準備中

ピタットチューブ UPTシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50m) 内径(mm)3.2 注文コード50867827 品番UPT3.2-1-50W
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は内径など2種類から選べます 他の種類を見る

内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、
自然にずれ落ちることがないマークチューブです。

仕様推奨使用電線仕上がり外形範囲(mm)/2.1〜3.1 肉厚(mm)0.4 内径(mm)3.2 適合電線サイズ0.5〜1.25sq

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50867827
2019-10-30
用途:
制御盤の作成、配線工事
製造業

仕上り外径2.46ミリの電線に使用していますが、商品名の通りピタッととまります。ただ、センサー線は細すぎてとまりませんでした。これは仕方がないですが。色は白と言うより少し緑がかっています。チューブが綺麗に揃うので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする