ビジネス用タイヤ 2.50-17

(52件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50872833 品番2.50-17F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。
海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。

タイヤサイズ2.50-17 リム径(inch)17 適合FRONT タイプW/T パターン9924 標準リム幅(inch)1.6 速度記号/荷重表示4PR 許容リム幅(inch)1.35, 1.40, 1.50, 1.60 トレッド幅(mm)65 タイヤ外径(mm)569
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※前輪と後輪でサイズやパターンが異なる場合が多いので新車指定のサイズを確認の上、正しいサイズのタイヤを装着して下さい。
※ホイールは付属しておりません。装着にはチューブが必要です。(別売)
※タイヤサイド部に回転方向表示の矢印が表示されているタイヤは矢印の方向に従ってリム組を行って車両に装着して下さい。
※タイヤ装着後はグリップが安定するまでは急発進や急加速、急ブレーキ、急旋回等の無理な走行は絶対にしないで下さい。必ず慣らし走行を100Km以上の距離で行ってください。また必ず法定速度以下で走行して下さい。タイヤ交換は必ず専門の業者へ依頼して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50872842
2026-01-04
用途:
カブ110に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

約4年、約6,000kmで交換になりました。
4年経ってもひび割れなどはありませんでしたが、センターの溝は全てなくなりました。片道8km程の通勤にしか使わなくなったので年数が伸びましたが、スリップサインが出た5,000kmからは、一気にすり減った感じでした。
付けるときには硬さはさほど気になりませんでしたが、外すときはめちゃくちゃ硬くて、なかなか外れませんでした。
取り扱いが終了していたのでどうでもいいのですが、もう買わないと思います。

2025-06-06
用途:
自動車 オートバイ等の整備

コスパ最強です、普通に乗るなら十分実用できます ストック用に数セット追加購入を検討中 (カブ90に使用)

対象商品:
50872842
2025-06-02
用途:
C50スーパーカブのフロントリヤタイヤ交換
株式会社アサヒ技研 様

タイヤは、厚みが有り柔らかい感じで乗り心地が良い
残念ながら製造年が2022年 安さは良かった

対象商品:
50872833
2024-01-20
用途:
スーパーカブC90用

スーパーカブC90のタイヤとして使いました。
使用して3ヶ月たちますが問題なく特に不満はありません。
お勧めします

1人が参考にしています
2024-02-18
用途:
カブ タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カブのタイヤ交換に使いました。ビードが比較的柔らかいので組みやすいですね。ただ柔らかい分 摩耗も早いので長距離走る人より ちょこ乗りする人向けと思います。

対象商品:
50872833
2023-04-17
用途:
通勤で使用中のカブのタイヤが劣化したため
運輸・通信業

以前使用していたダンロップのものと比較して、肉厚で安心感があります。また1年前にも購入して耐久性に問題ないことは実証済みでしたが、今回もう1台のカブ用に購入しました。

2人が参考にしています
2022-10-04
用途:
スーパーカブ90メンテナンス
有限会社茨城センターウェーブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

交換は簡単です。
走行性能について安いタイヤなのでどうかなと思いましたが、秩父迄雨の中走ってきましたが、滑る事も無く当たり前でしょうが、問題ありませんでした。カブ等のタイヤは回転方向の無いタイヤも多いですが、チューブ位置の印のある片面だけに矢印の方向は有りますので、取り付け時は注意して下さい。

1人が参考にしています
2022-11-10
用途:
ヤマハYB-1のリヤタイヤ交換
製造業

リムテープ、チューブ、タイヤ全てセットで交換しました。
他の方のレビューでビードワイヤーが硬いとあって少し心配でしたが、タイヤレバー3本で楽に取り付けできました。
街乗りには十分なタイヤだと思いますし、何より安いのが魅力なので、リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする