Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 専門診療・科目別
Aron(アロン化成)の ストーマケア・泌尿器科・肛門科
Aron(アロン化成)の ストーマーケア用品
ストーマ装具用ケスモン(R)消臭パッチ 30枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30枚)
注文コード
50873745
品番
555002
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大半のメーカーのストーマ袋ガス通気口サイズに対応し、貼りつけて使用します。
消臭効果が高く、潤滑剤と併用するとさらに高い効果が期待できます。
持続効果は、約24時間です。
仕様
消臭剤:無機系消臭剤(ケスモン)
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート(ケスモン配合))
寸法(mm)
シール:35×25×0.2
アズワン品番
66-0010-91
注意
※ご使用前にストーマ袋のガス通気口の大きさをご確認ください。