41-62504-S-3 フレキシブルブラシ 3本入 名優 50883134

41-62504-S-3 フレキシブルブラシ 3本入 名優 50883134
41-62504-S-3 フレキシブルブラシ 3本入 名優 50883134
41-62504-S-3 フレキシブルブラシ 3本入 名優 50883134

フレキシブルブラシ 3本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
全長(mm)625
ブラシ径(Φmm)4
内容量1袋(3本)注文コード50883134品番41-62504-S-3
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

フレキシブルなシーズ部なので細長い器材にも抵抗なく入ります。
シース部は滑らかな樹脂製のため器材内部を傷つけません。

アズワン品番
8-3136-27
材質
ブラシ軸/ステンレス
全長(mm)
625
材質(シース)
POM(ポリアセタール)
材質(毛)
ナイロン
ブラシ長(mm)
25
シース色
紫
シース外径(Φmm)
1.55
ブラシ径(Φmm)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする