体幹サポートパッド CSパッド 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード50885530 品番-
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

椅子のひじ部に取り付けて斜め座りによる脇腹圧迫の痛みを軽減し、体幹維持を補助します。
柔らかく安全な軟質PVCフォームはアルコール・次亜塩素酸などで清拭ができます。
ゲル状テープがしっかり固定します。
マジックテープ式で簡単に脱着可能です。
固定するゲルテープは水洗いで粘着力が復活します。
水洗いでゲル状テープの粘着力が復活しない場合はゲル状テープの交換をお願いします。
木製椅子専用です。表面が梨地など平らでないものには使用しないでください。
天日干し・乾燥機の使用はできません。水洗い後は陰干しでの乾燥となります。
CSパッド装着中のスタッキング(積み重ね)はできません。

適合椅子:アイリス(8-1990-※・8-4492-※)、ホープ(8-1994-※)、ティアラ(8-9592-※)、アジャスト(8-4487-※) 材質本体/軟質PVCフォーム、表面/PVCコーティング(耐アルコール・耐次亜塩素酸) サイズ200x90x75 質量(g)88(片側1個) アズワン品番65-8881-89 適合寸法(mm)ひじ:幅約30〜45×高さ約25〜30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする