すやすやコット KBシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)長さ862×幅530×全高920 注文コード50887255 品番KB-115A
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

赤ちゃんが見やすいように配慮した透明のプラスチックかごです。
グリップは若葉をイメージし赤ちゃんを包み込むデザインになっています。
マットレスは洗濯可能です。
親しみやすいネームプレートが付属しています。
足元のカゴ収納はオムツ収納用として利用できます。

仕様新生児ベッド 材質プラスチックかご/ABS樹脂、かご受けグリップ・脚カバーかご/ポリプロピレン、フレーム/スチール製 寸法(mm)長さ862×幅530×全高920 質量(kg)16.6 キャスター径(Φmm)100双輪キャスター(4輪ストッパーシステム) 角度調整範囲0〜12° アズワン品番65-0891-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする