※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠/エアシリンダ:標準形/ロッド回り止め形 C85シリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)50 シリンダ内径(Φmm)16 注文コード50888783 品番C85F16-50
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はストローク調整範囲・シリンダ内径・チューブ内径など142種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク調整範囲(mm)50 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする