ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
3
枠番
B
適合モータ容量(W)
400
注文コード
50890078
品番
VRXF-3B-K-400-T1
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・枠番・適合モータ容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
適合モータ容量(W)
400
減速比
3
枠番
B
質量(kg)
0.71
タイプ
標準型
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
許容トルク(N・m)
4.46
フランジタイプ
T1
出力方式
出力軸キー付き
最大許容トルク(N・m)
12
慣性モーメント(kg・cm
2
)
0.175
許容スラスト荷重(N)
196
許容ラジアル荷重(N)
392
バックラッシ(°)
0.25
出力軸回転速度(r.p.m)
1000