曜日別特売

エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台減速比5枠番C適合モータ容量(W)750注文コード50890175品番VRXF-5C-K-750-T3
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
適合モータ容量(W)750減速比5枠番C質量(kg)2.1タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)15フランジタイプT3出力方式出力軸キー付き最大許容トルク(N・m)40.3慣性モーメント(kg・cm2)0.817許容スラスト荷重(N)490許容ラジアル荷重(N)980バックラッシ(°)0.25出力軸回転速度(r.p.m)600

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする