ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
45
枠番
E
注文コード
50890236
品番
VRXF-45E-K-19DC16
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・枠番・適合モータ容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
45
枠番
E
質量(kg)
7.7
タイプ
標準型
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
許容トルク(N・m)
119
出力方式
出力軸キー付き
最大許容トルク(N・m)
274
慣性モーメント(kg・cm
2
)
0.81
許容スラスト荷重(N)
1760
許容ラジアル荷重(N)
3520
バックラッシ(°)
0.25