ピーコック魔法瓶工業
ステンレスボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
50892205
品番
ASJ-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飽きないシンプルなステンレスカラーで新登場
真空二重構造で保温保冷効果が長持ち
便利な分解中栓、広口タイプで氷もすっぽり
容量(L)
0.97
色
ステンレス
材質
内びん・胴部:ステンレス銅
口径(Φmm)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×86×276
アズワン品番
64-5280-18
保温効力(℃)
59以上:24時間、74以上:10時間
商品タイプ
コップ付き