曜日別特売
PCX-1J40 コネクタ端子台(PCXシリーズ) 東洋技研 50892668

コネクタ端子台(PCXシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数40
幅(mm)75
コネクタ仕様MIL
使用コネクタ日本航空電子工業(株)
内容量1個注文コード50892668品番PCX-1J40
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥4,610販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,8982,698

各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。
各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!

適合電線
棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠
単線:Φ0.3~Φ1.3
撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
定格絶縁電圧(V)AC、DC125定格通電電流(A)1幅(mm)75取付方式DINレール取付のみ極数40耐電圧AC500(1分間)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)使用コネクタ日本航空電子工業(株)コネクタ仕様MIL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする