トライメイト
トライメイトの 自転車用カギ(ロック)
トライメイトの ワイヤーロック・チェーンロック
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50893397
品番
TR-DJK001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
5桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更が可能です。取付けベースで自転車に固定ができます。
材質
PVC+スチール
寸法(mm)
(ワイヤー)1200
色
ブラック
質量(g)
285
ワイヤー太さ(mm)
10
キー数
5桁