REGINA 428/RX3 補修用ジョイント#26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50898374 品番90004
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

レジーナチェーンは、1919年創業のヨーロッパでは最も歴史のあるイタリアのチェーンメーカー。
創業当時よりバイク用チェーンを製造し、ヨーロッパ車両メーカーへの純正装着シェアはナンバー1。
バイク用ゴールドチェーンを世界で最初にリリースしたメーカーとしても有名である。
各カテゴリーでのレースサポートを積極的に行ない、300を超えるタイトルを獲得。
その技術と経験を製品へフィードバックしている。
420-530サイズの各種ラインアップは全てゴールドチェーン。
ジョイントは、メンテナンス時に脱着が容易なクリップタイプ、一般的なチェーンカシメツールが使用可能なカシメタイプの2通りを設定しました。


サイズ428 リンク数1 継手クリップジョイント タイプシールタイプ:ノンシール シリーズRX3 質量(kg/m)0.79 引張強度(N)23 プレート厚(mm)アウター:1.8、インナー:1.8 排気量推奨排気量:50〜150 ピン長さ(mm)18.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする