DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 電装
DAYTONA(デイトナ)の 充電器(チャージャー)
CTEK バッテリーチャージャー MXS5.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50900964
品番
91497
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リード線付属。
仕様
●12V専用8ステップ充電。対応バッテリー(開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型)1.2〜110Ahのバッテリー充電が可能。
●ブレードヒューズ15A。
適合バッテリー
開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型
セット内容
丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ
ヒューズ
ブレードヒューズ:15A
注意
※車載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。(車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。