スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品です。 基本的な部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっています。 ※所定の性能&耐久性確保の為、必ず慣らし運転を50-100km行って下さい。 ※所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。 ※デイトナ社指定以外の製品の組合せは未確認(保証対象外)です。