92328 FLYSCREEN 汎用メーターバイザー Φ31〜43 ライトスモーク DAYTONA(デイトナ) 50902592 92328 FLYSCREEN 汎用メーターバイザー Φ31〜43 ライトスモーク DAYTONA(デイトナ) 50902592

FLYSCREEN 汎用メーターバイザー Φ31〜43 ライトスモーク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50902592 品番92328
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

U.S.A.ナショナルサイクル社製の汎用メーターバイザー。車体の印象を変えるだけでなく、多少の防風効果も備えます。
中間クランプの方向とステー位置を調整することによって、フォーク中心幅225〜275mmまで、付属のラバーシートを貼る枚数によってΦ31〜43までのフォーク径に対応。
●縦230mm×横250mm ●耐衝撃アクリル製

材質耐衝撃アクリル 幅(mm)中心幅:225〜275 タイプライトスモーク 径(Φ)フォーク径:31〜43 加工FMRコート 寸法(縦×横)(mm)230×250 主な適合車種XVS950CU BOLT-R 2014-2017年式:14年に適合
注意
※直射日光が当たらないように駐車してください。 ※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。 ※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする