92521 NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド NINJA1000 ショート/ライトスモーク National Cycle 50903143

92521 NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド NINJA1000 ショート/ライトスモーク National Cycle 50903143 92521 NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド NINJA1000 ショート/ライトスモーク National Cycle 50903143

NATIONAL CYCLE Vstreamウインドシールド NINJA1000 ショート/ライトスモーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50903143 品番92521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStream?シリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。
材質はポリカーボネイトで、形状によりQuantumコートかFMRコートが施されており、耐衝撃性、耐スクラッチ性が高められています。
シリーズ全てがボルトオン取り付けで、余計な加工は必要ありません。取り付けに必要なものは全てパッケージされており、余分な買い足しも必要ありません。
Made in U.S.A.

材質ポリカーボネート タイプショート/ライトスモーク 寸法(幅W×高さH)(mm)406×495 加工FMRコート 適合車種NINJA1000(’11〜’15)
注意
ウインドシールドスクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する科学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったまの状態で駐停車しないようにしてください。
※直射日光が当たらない様に駐車してください。
※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする