CTEK バッテリーチャージャーXS0.8JP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50904166 品番93007
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。
【セット内容】
・充電器
・丸端子付リード線
・クリップ付リード線
・保管用ポーチ

付属品丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ 仕様12V専用6ステップ充電、ブレードヒューズ5A 保証期間5年間 防塵防水性能IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする