エイシン電機
エイシン電機の 専門診療・科目別
エイシン電機の 産婦人科用品
エイシン電機の 授乳用品
哺乳びん用煮沸消毒器 ぼこぼこくん HEMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
66-0016-93
注文コード
50917845
品番
HEM-10A
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
煮沸しても哺乳びんが浮き上がらずに、煮沸消毒が可能です。
外装部が二重構造のため、本体が熱くなりにくいです。
付属品
消毒はさみ
寸法(mm)
305×365×310
質量(kg)
11
消費電力(W)
1.0kw
電源
AC100V 50/60Hz
収納本数(本)
(200mL哺乳瓶)10 ※本数は瓶の形状により前後します。
アズワン品番
66-0016-93