堀内製作所
堀内製作所の 専門診療・科目別
堀内製作所の 歯科用品
深口シャーレ 透明
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50920189
品番
G-24
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ガラス製のシャーレです。
仕様
茶
材質
ソーダ硝子
色
茶
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
63-6327-23
直径×高さ(mm)
Φ91×52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません