小池メディカル
小池メディカルの 処置・手術
小池メディカルの 吸引器交換部品
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
酸素用 シュレーダー
注文コード
50920505
品番
20799312
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸素を使用する医療機器の延長用等に。
災害時でのアウトレットからの逆送供給用等に。
付属品
防塵キャップ(アウトレットバルブ用)
仕様
酸素用 シュレーダー
材質
アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム
寸法(mm)
梱包時:353×353×130
ホース長さ(m)
延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
アズワン品番
66-0001-56
アダプタタイプ
シュレーダー(AM型、アムコ型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません