「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。
バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。
貴重な非常用電源を消費しません。
患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。
内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。
アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。
軽量でコンパクトです。
ハンドルがついているので持ち運びもラクです。
バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。
バッテリーの充電時間は約3時間です。
本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。
ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。