吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピン式 注文コード50920645 品番VD-16-P
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。
バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。
貴重な非常用電源を消費しません。
患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。
内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。
アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。
軽量でコンパクトです。
ハンドルがついているので持ち運びもラクです。
バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。
バッテリーの充電時間は約3時間です。
本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。
ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。

付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書 仕様ピン式 型式救引 Gen・VD-16-P ※ P=ピン式 消費電力(W)36 電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時) 本体質量(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S) 充電時間(時間)バッテリー(目安):約3 アズワン品番65-2724-12 バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安) 最大圧力(kPa)吸引:-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする