YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の クッキング&テーブルウェア
調味料ラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50936447
品番
LESR-27(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
これ1台で調味料、キッチンツールを保管、持ち運びできる調味料ラック。左右に分割可能だから、調理スペースと食事スペースで分けて使用することができます。ハンドルを手前に倒すとタオルを掛けることも可能。
用途
調味料ラック、スパイスボックス、ツールボックスとして。料理/キャンプ/レジャー/アウトドア/スパイスボックス/調味料入れ/折りたたみ/コンパクト/持ち運び/収納ケース/軽量/軽い/カトラリー
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
3
直径(Φmm)
パンチング穴:約5.8
収納数
包丁:2本(刃渡り19cm、刃幅5cmまで対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
まな板収納スペース:26×2.3×28、広げた状態:54×9×28、閉じた状態:26.5×18×35.5