スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50936648 品番MRO-S7A(R)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

過熱水蒸気調理ができるフラット庫内オーブンレンジ。食品の重さにあわせてオートで調理。下ごしらえして冷凍したおかずもオートで解凍から焼き上げ。冷凍食品をパリッと調理。
外して丸洗いテーブルプレートでいつでも清潔。シリコン系塗装の庫内側面・背面と平面グリルで調理後の庫内お手入れがらくに。
キッチンに収まりのよい、コンパクトなフレームデザイン。

用途ノンフライ調理、オーブン調理、解凍、あたためなどに。スチームオーブンレンジ/ヘルシーシェフ/フラットテーブル/過熱水蒸気式/22L/22リットル/新生活/キッチン家電/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/あたため/グリル/解凍/大容量 付属品テーブルプレート 質量(kg)13.5 レッド 出力(W)オーブン:1300、グリル:1300、レンジ/手動:800/600/500、200相当、100相当 種類レシピ数:121 容量(L)22 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)オーブン:1340、グリル:1340、レンジ:(最高)1450 方式過熱水蒸気:ボイラー式 センサータイプ重量センサー+蒸気・温度センサー 機能オーブン/温度調節:100-210度、250度、発酵(30/35/40/45度) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.3×38.8×34 年間消費電力量(kWh/年)レンジ:70.4 スチーム方式給水タンク式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50936648 MRO-S7A(R) 28659096 MRK-F250TSV(W) フラットテーブルオーブンレンジ 25L YAMAZEN(山善) フラットテーブルオーブンレンジ 25L YAMAZEN(山善) 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする