曜日別特売
AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675

AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675
AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675
AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675
AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675
AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675
AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675
AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675
AGT-G13B(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675

グラファイトグリル&トースター 4枚焼き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード50936675品番AGT-G13B(G)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。

用途
グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
グリーン付属品グリルプレート、グリルパン、レシピブック質量(kg)4.7消費電力(W)1390コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×355×250【庫内】310×285×90安全装置過昇防止サーモスタット機能(マイコン制御)×電源(AC100V)50/60Hz温度調節範囲(℃)100~280タイマー15分調理能力×

商品説明動画

アラジン グラファイト グリル&トースター(4枚焼き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52151253
2020-03-07
用途: パン焼き
有限会社サクラギコーポレーション

とにかく外側はカリッと、中はふんわり。
求めていたトースターに出会えたという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする