グラファイトグリル&トースター 4枚焼き

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50936684 品番 AGT-G13B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。

ホワイト 用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 付属品グリルプレート、グリルパン、レシピブック 質量(kg)4.7 消費電力(W)1390 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×355×250【庫内】310×285×90 安全装置過昇防止サーモスタット 機能(マイコン制御)× 電源(AC100V)50/60Hz 温度調節範囲(℃)100〜280 タイマー15分 調理能力×

商品説明動画

アラジン グラファイト グリル&トースター(4枚焼き)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52151253
2020-03-07
用途:
パン焼き
有限会社サクラギコーポレーション 様

とにかく外側はカリッと、中はふんわり。
求めていたトースターに出会えたという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする