曜日別特売
CBG1FN32-75-RL エンドロックシリンダ CBG1Fシリーズ SMC 50950821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドロックシリンダ CBG1Fシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側注文コード50950821品番CBG1FN32-75-RL
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クッション(N) ラバークッションロックの位置(R) ロッド側ストローク(mm)75マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする