※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YEUP-101STA エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所 50969372 YEUP-101STA エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST ユタカ電機製作所 50969372

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50969372 品番YEUP-101STA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥173,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS

定格容量1000VA 定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5 用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 種別タワー型 形状カバー付き タイプUPS本体のみ 規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合 入力容量1000W以下 消費電力(W)通常時/最大時:90/130 本体質量(kg)約16.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×405×220 騒音値(dB)48 保存温度(℃)-15〜+50 冷却方式自然空冷(待機時、エコモード運転時)・強制空冷(インバータ運転時、内部温度上昇時) 出力波形正弦波 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405 充電時間約8時間(100%負荷放電後90%回復充電時間) 相数単相 定格出力電力(W)800 定格出力容量(VA)1000 設置方法タワー型 入力周波数(Hz)35〜75 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)〜AC146 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 動作温度(℃)0〜+40 発熱量(KJ/h)368以下 適合バッテリー小型シール鉛蓄電池 プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA 5-15P) 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)〜146AC RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)130 定格出力電流(ノンリニア負荷時/抵抗負荷時):100VAC(10.0/8.0A)、110VAC(9.1/7.3A)、115VAC(8.7/7.0A)、120VAC(8.3/6.7A) 給電方式常時インバータ給電(エコモード搭載) 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) バッテリー寿命5年 最大入力電流(A)12.5/11.47/10.9/10.4 相対湿度(%RH)10〜90(結露なきこと) 線数2線(アース付き) 最大出力電流(A)(ノンリニア負荷時):100VAC(25.0)、110VAC(22.8)、115VAC(21.8)、120VAC(20.8)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする