※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)本体
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50969388
品番
YEUP-101STR
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
定格容量
1000VA
定格入力電流(A)
9/8.2/7.8/7.5
用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
種別
タワー型
形状
カバー付き
タイプ
UPS本体+RS232C/SIGNALボード付
規格
VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合
入力容量
1000W以下
消費電力(W)
通常時/最大時:90/130
本体質量(kg)
約16.5
定格入力電圧(V)
AC100/110/115/120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×405×220
騒音値(dB)
48
保存温度(℃)
-15〜+50
冷却方式
自然空冷(待機時、エコモード運転時)・強制空冷(インバータ運転時、内部温度上昇時)
入力プラグ
NEMA 5-15P
出力波形
正弦波
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×130×405
充電時間
約8時間(100%負荷放電後90%回復充電時間)
相数
単相
定格出力電力(W)
800
定格出力容量(VA)
1000
設置方法
タワー型
入力周波数(Hz)
35〜75
入力電圧変動許容範囲(V)
定格電圧-22%(100%負荷時)〜AC146
定格出力電圧(V)
AC100/110/115/120
動作温度(℃)
0〜+40
発熱量(KJ/h)
368以下
適合バッテリー
小型シール鉛蓄電池
入力電圧範囲(V)
起動:定格電圧-22%(100%負荷時)〜146AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
130
定格出力電流
(ノンリニア負荷時/抵抗負荷時):100VAC(10.0/8.0A)、110VAC(9.1/7.3A)、115VAC(8.7/7.0A)、120VAC(8.3/6.7A)
給電方式
常時インバータ給電(エコモード搭載)
停電切替時間
【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間
10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
バッテリー寿命
5年
最大入力電流(A)
12.5/11.47/10.9/10.4
相対湿度(%RH)
10〜90(結露なきこと)
線数
2線(アース付き)
最大出力電流(A)
(ノンリニア負荷時):100VAC(25.0A)、110VAC(22.8A)、115VAC(21.8A)、120VAC(20.8A)