※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)本体
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1010ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50969397
品番
YEUP-101STN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥205,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
定格容量
1000VA
定格入力電流(A)
9/8.2/7.8/7.5
用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
種別
タワー型
形状
カバー付き
タイプ
UPS本体+Advanced NW Board付
規格
VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量
1000W以下
本体質量(kg)
(本体)約16.5
定格入力電圧(V)
AC100/110/115/120
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×130×405
定格出力電力(W)
800
入力電圧変動許容範囲(V)
定格電圧-22%(100%負荷時)〜146AC
定格出力電圧(V)
AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)
起動:定格電圧-22%(100%負荷時)〜146AC
停電切替時間
【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間
10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)