※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)本体
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS610SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50969582
品番
YEUP-061SPY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
定格容量
600VA
定格入力電流(A)
5.55/5.05/4.8/4.6
用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
付属品
ラック取付金具、ラックガイドレール
種別
EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ
形状
カバー付き
タイプ
UPS本体+YENetAgent付
規格
VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量
600W以下
本体質量(kg)
(本体)約11
定格入力電圧(V)
AC100/110/115/120
バッテリー
増設対応なし
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
43.5×422×385
定格出力電力(W)
480
入力電圧変動許容範囲(V)
定格電圧-22%(100%負荷時)〜146AC
定格出力電圧(V)
AC100/110/115/120
入力電圧範囲(V)
起動:定格電圧-15%〜146AC
停電切替時間
【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度
停電保持時間
7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)