※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)本体
エコモード搭載 常時インバータUPS Super Powerシリーズ UPS6020SP
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50969993
品番
YEUP-602SPR
参考基準価格(税別)
¥1,131,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
定格容量
6000VA
定格入力電流(A)
27/24.5/23.5/22.5
用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
付属品
ラック取り付け金具
種別
EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ
形状
カバー付き
タイプ
UPS本体+RS232C/SIGNALボード付
規格
VCCI ClassA、UL1778準拠
入力容量
6000W以下
本体質量(kg)
(組込み時合計)約60
定格入力電圧(V)
AC200/220/230/240
バッテリー
増設対応あり(UPS6000SP-BS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む)
定格出力電力(W)
5000
入力電圧変動許容範囲(V)
定格電圧200VAC時:定格電圧-22%〜268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%〜292AC
定格出力電圧(V)
AC200/220/230/240
入力電圧範囲(V)
起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%〜268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%〜292AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
停電切替時間
【交流出力】無瞬断
停電保持時間
5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。