※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)本体
常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50970133
品番
YEUP-101SSAW4
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
「世界最小」クラスの常時インバータUPS
定格容量
1000VA
用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
形状
カバー付き
タイプ
UPS本体+無償保証延長サービス4年付
規格
VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合
消費電力(W)
通常時/最大時:90/120
出力電圧(V)
100±2%
本体質量(kg)
約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×380×69
騒音値(dB)
45
冷却方式
強制空冷(運転時)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5%以内
出力波形
正弦波
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×250×380
充電時間
約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間)
相数
単相
保証期間
無償保証延長サービス4年付
定格出力電力(W)
800
定格出力容量(VA)
1000
入力周波数(Hz)
35〜75
入力電圧変動許容範囲(V)
AC48(50%負荷時)〜146但し起動時AC85〜146
定格出力電圧(V)
AC100
発熱量(KJ/h)
460以下
適合バッテリー
小型シール鉛蓄電池
プラグ形状
平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P)
入力電圧範囲(V)
AC48(50%負荷時)〜146但し起動時AC85〜146
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
250
給電方式
常時インバータ給電
停電切替時間
【交流出力】無瞬断
停電保持時間
3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
バッテリー寿命
7年
最大入力電流(A)
12.3
線数
2線 アース付
最大出力電流(A)
25.0※(ノンリニア負荷)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません