※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YEUP-101SSAW5 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所 50970142 YEUP-101SSAW5 常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS ユタカ電機製作所 50970142

常時インバータ小型 UPS Super Smartシリーズ UPS1010SS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50970142 品番 YEUP-101SSAW5
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

「世界最小」クラスの常時インバータUPS

定格容量1000VA 用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 形状カバー付き タイプUPS本体+無償保証延長サービス5年付 規格VCCI ClassA、UL1778準拠、RoHS指令適合 消費電力(W)通常時/最大時:90/120 出力電圧(V)100±2% 本体質量(kg)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×380×69 騒音値(dB)45 冷却方式強制空冷(運転時) 出力周波数(Hz)50/60±0.5%以内 出力波形正弦波 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380 充電時間約3時間(100%負荷放電後 90%回復充電時間) 相数単相 保証期間無償保証延長サービス5年付 定格出力電力(W)800 定格出力容量(VA)1000 入力周波数(Hz)35〜75 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)〜146但し起動時AC85〜146 定格出力電圧(V)AC100 発熱量(KJ/h)460以下 適合バッテリー小型シール鉛蓄電池 プラグ形状平行2極アース付プラグ(NEMA5-15P) 入力電圧範囲(V)AC48(50%負荷時)〜146但し起動時AC85〜146 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)250 給電方式常時インバータ給電 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) バッテリー寿命7年 最大入力電流(A)12.3 線数2線 アース付 最大出力電流(A)25.0※(ノンリニア負荷)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする