※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YEUP-051MA 常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所 50970185 YEUP-051MA 常時商用小型UPS miniシリーズ ユタカ電機製作所 50970185

常時商用小型UPS miniシリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50970185 品番YEUP-051MA
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS

定格容量500VA 用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 形状カバー付き 規格VCCI ClassB、RoHS指令適合 消費電力(W)通常時/最大時:13/20 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)3.9 運転方式常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76 ×233 ×177(フット及びキャスタを除く) 出力波形矩形波(バッテリ運転時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233 充電時間10時間以内(90%回復) 使用周囲温度(℃)0 〜40 定格出力電力(W)300 出力定格周波数(Hz)50/60±1 (バッテリ運転時) 定格出力容量(VA)500 入力周波数(Hz)50/60±10% 入力電圧変動許容範囲(V)AC85〜115 無償補償期間2年間 定格出力電圧(V)AC100±5% (バッテリ運転時) バックアップ時間使用負荷電力30W/60W/90W/150W:約70分/約39分/約28分/約15分 適合バッテリー小型シール鉛蓄電池 プラグ形状2Pアース付ケーブル(NEMA 5-15P )、3P-2P変換プラグ添付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76 停電保持時間(初期値):4分(100%)・12分(50%) 切替時間10ms以下 バッテリー寿命使用環境温度(年数):20℃(7年)、30℃(6年)、40℃(3年) 使用周囲湿度(%RH)0 〜90(無結露)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50970185
2022-08-10
用途:
非常用UPS

設定を変更できるのだと思いますが、停電時は警告音がずっと鳴っています。
試しに電源供給を止めると、2時間くらい稼働していました。この価格帯では一番長いんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする