※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカ電機製作所
ユタカ電機製作所の 電源(制御機器)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)
ユタカ電機製作所の 無停電電源装置(UPS)本体
常時商用小型UPS miniシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50970212
品番
YEUP-081MASW
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
定格容量
800VA
用途
停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
付属品
1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状
カバー付き
タイプ
正弦波出力タイプ
規格
VCCI ClassB
端子形状
コネクタ/コンセント
本体質量(kg)
(本体)約7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
240×85×330
定格出力電力(W)
500
入力電圧変動許容範囲(V)
AC85〜115
定格出力電圧(V)
AC100
RoHS指令(10物質対応)
対応
停電切替時間
【交流出力】10ms以下
停電保持時間
4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)