【タネ】とんがりキャベツ シュピッツコール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60粒×10袋) 注文コード50994109 品番-
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肥大性に優れ、ゆっくり結球していくキャベツ。
やわらかく、サッと炒めて食べると美味。
南ドイツの特産でもあるとんがった形が特徴のキャベツです。
ドイツ語ではSpitzkohl(シュピッツコール)。
spitz(シュピッツ)=とんがった、kohl(コール)=キャベツ、という意味です。
バターで蒸し煮にするとおいしい。
お好み焼きにしても合います。
ドイツのザワークラウトを作っても楽しいですね。
【栽培方法】
まき時:3月〜7月、10月(寒い時期の播種は15℃以上の温度を確保)直播(表土から約1cmの深さ)か、ポットで種を3粒前後まきます。
本葉が出たら間引きして、ポットの場合は本葉4〜5枚の頃に株間35〜50cmで1本定植します。
種まきから120〜140日(秋まきは翌春)が収穫適期。
肥大時の過湿に注意。

注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする