※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIEWE(ディーベ)
DIEWE(ディーベ)の 切断
DIEWE(ディーベ)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51008502
品番
TWISTER-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディーベ社最高級モデルのダイヤモンドカッターです。超高速切断・竜巻状に設けた穴による驚異的な放熱効果、長寿命、消音効果があります。
用途
特に鉄筋コンクリート・高硬度コンクリートに最適。
付属品
リング
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
適合材
鉄筋コンクリート・高硬度コンクリート