※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIEWE(ディーベ)
DIEWE(ディーベ)の 切断
DIEWE(ディーベ)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
180
注文コード
51008572
品番
BSRDK-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高品質なエコノミーブレードです。
コンクリートから自然・人工石まで幅広く対応します。
適合材
コンクリート、自然・人工石
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
付属品
リング