スロットルバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量(L/min)75 注文コード51046759 品番FR-T06-10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98012,980
この商品は流量など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法DA(Φmm)55 寸法DB(Φmm)55 寸法HA(mm)175.5 寸法HB(mm)123 寸法HC(mm)55 寸法LA(mm)95 寸法LB(mm)30.5 寸法SA(mm)10 寸法SB(mm)9 寸法SC(mm)1 最高使用圧力(MPa)21 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)3 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)75 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする