パルガントン 涙袋コンシーラー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5g) 注文コード51069675 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

ひと塗りで目幅印象が変わる、ぷっくり涙袋が完成する涙袋用のコンシーラー。とてもなめらかなテクスチャーで肌なじみ良く、簡単に立体的な涙袋がスルスル描けるので、涙袋メイク初心者も失敗なくお使い頂けます。斜めカットになっているので、先端部分は涙袋や細かい部分を描く時に、全面でアイシャドウベースやニキビ跡やクマ隠しコンシーラー(コンシーラーとしては、01ピーチベージュがおすすめ)としてお使い頂けます。ウォータープルーフで、涙や汗、こすれにも強いので、1日中立体的なぷっくり涙袋をキープできます。きらきらパールがかわいいパールベージュ。涙袋コンシーラーの上からでもお手持ちのアイシャドウの上からでも、単体でも使えます。涙袋に塗るとぷっくりキラうるになります。

用途1mm程度くり出し、目元に塗布してください。 04 パールベージュ
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする