打ち込みウエイト スチールホイール用 少量

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 51094986 品番 15g
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質 質量(g)15 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約1.8〜2.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
ホイールバランス調整作業
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて問題なく利用しています。
100個単位でなく、数量で買えるので余計な在庫も持たなくて
便利です。

対象商品:
51094968
2025-11-16
用途:
スチールホイールのバランス用
その他業種

見た目で作りは雑そうですが、重さは合ってるし、スチールホイール用なのでさほど気にしない。
噛み込みも良好で、少量パックなのが個人利用としてはありがたい。

対象商品:
51095047
2024-03-30
用途:
あおり止めのツルに巻きつけるのに

本来の目的とは違いますが、あおり止めが風で飛び上がりにくくするために使いました。

2024-10-27
用途:
タイヤホイールのバランス調整

安くて、丈夫で、普通に使えてますので!問題はないです。
リピーターです。

対象商品:
51094977
2023-05-03
用途:
自動車の整備で
car TEC'hara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10個入りで販売してるのが二重丸です。ウエイトにバリがある場合がありますが、使用上問題ありません!

対象商品:
51094968
2023-02-16
用途:
スチールホイルのバランスとり
自動車・二輪車・自転車関連業

スチールホイルのバランスとり用に購入、軽トラのタイヤ交換することがたまにあるので、ちょうどいい量ですね。物は普通にいいです値段も手ごろでいいと思います。

対象商品:
51094977
2022-11-01
用途:
タイヤ組み替え後のバランス取り

スタッドレスタイヤを新調したのでセルフで組み替えました。その際、ホイールバランスを取り直すために使いました。貼り付けウエイトよりも外側に取り付けられるので少なくてすみます。取り付け取り外しも楽なので動的バランスの調整もしやすいです。

対象商品:
51094977
2023-05-04
用途:
タイヤホイルバランス調整
合同会社房総技術研究所 様 (建設業・工事業)

まあまあですできればもう少し価格を下げて欲しいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする