日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2022 72機械安全
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
51112506
品番
9784542189386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
1424
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2022/07
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51112506
9784542189386
84733786
-
JISハンドブック2024 72 機械安全
日本規格協会
1冊
¥
15,900
税込
¥
0
内容改定