日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2023 4-2ねじ 2[一般用のねじ部品/特殊用のねじ部品]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
51112804
品番
9784542190023
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
書籍
¥
12,500
バスケットに入れる
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
1072
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2023/07